ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360i/6 mini DALI - EP10427503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - DALI
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120427503
Réf. Sonepar
07218042750
Réf. Fournisseur
EP10427503
Réf. Commerciale
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
DALI
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
angle de détection vertical:
45...90 °
nombre de canaux:
3
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
240 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
48 mm
diamètre:
33 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
diamètre d'encastrement:
25 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de présence avec zone de détection de 360° pour montage au plafond
- Diamètre de portée pouvant atteindre 6m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Lentille plate avec une hauteur de montage 3 mm
- Gestion automatique de l'éclairage des appareillages de commande DALI ou DALI-2 à unniveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle
- Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
- Programmation simple par télécommande
- Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
- Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage
- Préavis d'extinction intégré
- Modèle standard à intégrer au plafond
- Combinable avec boutons-poussoirs DALI
- HVAC et contact sans potentiel possibles en conjonction avec DALI Switch d'ESYLUX
Les Atouts de la gamme:
- Conception particulièrement discrète avec lentille plate, visible sur un Ø 33 mm et une hauteur de 3 mm seulement
- Régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI)
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages d'usine
- Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
- Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
- Commutation manuelle possible par poussoir DALI
- Peut être combiné à d'autres détecteurs FLAT mini pour élargir la zone de détection de présence (maître/esclave)
- Réduction de la luminosité à la fin de la durée d'activation (éclairage résiduel ou éclairage de balisage)
- Possibilité de commander la CVC en fonction de la présence avec un actionneur DALI supplémentaire (accessoire)
Quelques mots du fabricant :
Économise de l'énergie sans se faire remarquer