ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX - EP10428685

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120428685

Réf. Sonepar

07218042868

Réf. Fournisseur

EP10428685

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

58...116 °

nombre de canaux:

3

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

720 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

76 mm

diamètre:

104 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, diamètre de portée d'env. 8 m, bus KNX

Les Atouts de l'article:

  • Détecteurs de présence KNX design avec montage au plafond avec zone de détection de 360°
  • Portée de 8 m env. de Ø pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m)
  • Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
  • Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
  • Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
  • Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
    - Luminosité constante ou commutation
    - HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
    - Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
    - Sortie luminosité (2 octets)
    - Notification d'état
    - Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)
    - Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
    - Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
    - Mode automatique ou semi-automatique
    - Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %
    - Mode test
    - Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
    - Sensibilité du capteur réglable de 1 à 4
  • Modèle standard à encastrer
  • Montage intégré au plafond possible avec accessoires
  • Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones


Les Atouts de la gamme:

  • Design élégant à conception plate (6 mm) et profondeur d'encastrement réduite (24 mm)
  • Divers possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Cadres disponibles avec surface en verre
  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux préréglages d'usine
  • Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
  • Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Nombreuses possibilités de paramétrage individuelles de 47 objets de communication (KNX)
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Espace de câblage suffisant grâce au faible encombrement de l'électronique


Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité dans une conception élégante