ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE FM KNX - EP10423222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120423222
Réf. Sonepar
07218042322
Réf. Fournisseur
EP10423222
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
58...116 °
nombre de canaux:
3
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
720 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
100 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
76 mm
diamètre:
94 mm
profondeur d'encastrement:
100 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteurs de présence KNX design avec montage au plafond avec zone de détection de 360°
- Portée de 8 m env. de Ø pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m)
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
- Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
- Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
- Luminosité constante ou commutation
- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Sortie luminosité (2 octets)
- Notification d'état
- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)
- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
- Mode automatique ou semi-automatique
- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %
- Mode test
- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
- Sensibilité du capteur réglable de 1 à 4 - Modèle standard à encastrer
- Montage intégré au plafond possible avec accessoires
- Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Les Atouts de la gamme:
- Design élégant à conception plate (6 mm) et profondeur d'encastrement réduite (24 mm)
- Divers possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
- Cadres disponibles avec surface en verre
- Commutation de l'éclairage selon les besoins (230 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux préréglages d'usine
- Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
- Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
- Nombreuses possibilités de paramétrage individuelles de 47 objets de communication (KNX)
- Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
- Espace de câblage suffisant grâce au faible encombrement de l'électronique
Quelques mots du fabricant :
Des capteurs de qualité dans une conception élégante



