ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI - EP10427558

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - DALI

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120427558

Réf. Sonepar

07218042755

Réf. Fournisseur

EP10427558

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

DALI

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

58...116 °

nombre de canaux:

3

puissance de commutation:

2300 W

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

240 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

77 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

77 mm

largeur d'encastrement:

60 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence design, DALI, portée de 8 m de diamètre, 1 canal, commutation/variation, avec accessoire 2 canaux HVAC, montage en surface ou encastré, carré, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence DALI avec excellente zone de détection de 8 m de diamètre minimum
  • Design plat, avec cadre en plastique, rond, blanc (différents modèles à choix: carré/rond, noir/blanc, plastique/verre)
  • Gestion automatique de l'éclairage des appareils de service (ballasts) DALI ou DALI-2 à un niveau de luminosité constante dépendant de la présence et la luminosité ambiante
  • Montage au plafond encastré
  • Entrée poussoir


Les Atouts de la gamme:

  • Design élégant à conception plate (6 mm) et profondeur d'encastrement réduite (24 mm)
  • Divers possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Cadres disponibles avec surface en verre
  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux préréglages d'usine
  • Paramétrage automatique des ballasts électroniques des luminaires (DALI Broadcast)
  • Réglages aisés par télécommande, avec la technologie "blue mode", pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Nombreuses possibilités de paramétrage individuelles de 47 objets de communication (KNX)
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Espace de câblage suffisant grâce au faible encombrement de l'électronique


Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité dans une conception élégante