ESYLUX - Détecteurs de fumées PROTECTEUR K 9 V LITHIUM - ER10018930

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120018930

Réf. Sonepar

07218001893

Réf. Fournisseur

ER10018930

Réf. Commerciale

ESYLUX

principe de fonctionnement:

optique

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Oui

nombre max. interconnectable:

30

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Oui

batterie fournie:

lithium

volume:

85 dB(A)

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

diamètre:

106 mm

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

type de bouton de test/pause:

touche de contrôle

entrée de câble:

dessous

indice de protection (IP):

IP20

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Oui

message acoustique:

Oui

tension d'alimentation DC:

9...9 V

hauteur/profondeur:

48 mm

Détecteur de fumée fonctionnant sur principe photo-électronique 9 V Lithium

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
  • Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
  • Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton
  • Chambre de détection antistatique évitant les fausses alertes


Les Atouts de la gamme:

  • Détecteurs de fumée contre l'incendie
  • Utilisation unitaire ou en réseau (max. 30 détecteurs)
  • Différents modèles pour plus de flexibilité


Quelques mots du fabricant :

Technologie ingénieuse pour une sécurité durable