ESYLUX - Détecteurs de fumées PROTECTOR K 9 V - ER10018909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120018909
Réf. Sonepar
07218001890
Réf. Fournisseur
ER10018909
Réf. Commerciale
ESYLUX
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
interconnectable par radio (en option):
Oui
nombre max. interconnectable:
30
alimentation électrique principale:
pile/batterie
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Oui
batterie fournie:
lithium
volume:
85 dB(A)
auto-adhésif:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
diamètre:
106 mm
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
détecteur de fumée:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
type de bouton de test/pause:
touche de contrôle
entrée de câble:
dessous
indice de protection (IP):
IP20
version anti-déflagration:
Non
avec label Q:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
message optique:
Oui
message acoustique:
Oui
tension d'alimentation DC:
9...9 V
hauteur/profondeur:
48 mm
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton
- Chambre de détection antistatique évitant les fausses alertes
Les Atouts de la gamme:
- Détecteurs de fumée contre l'incendie
- Utilisation unitaire ou en réseau (max. 30 détecteurs)
- Différents modèles pour plus de flexibilité
Quelques mots du fabricant :
Technologie ingénieuse pour une sécurité durable