ESYLUX - Détecteurs de fumées PROTECTOR K 9 V RF SET - ER10019500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120019500
Réf. Sonepar
07218001950
Réf. Fournisseur
ER10019500
Réf. Commerciale
ESYLUX
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Oui
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
interconnectable par radio (en option):
Oui
nombre max. interconnectable:
30
alimentation électrique principale:
pile/batterie
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
volume:
85 dB(A)
auto-adhésif:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
106 mm
largeur:
106 mm
diamètre:
106 mm
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
détecteur de fumée:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
type de bouton de test/pause:
touche de contrôle
entrée de câble:
dessous
indice de protection (IP):
IP20
version anti-déflagration:
Non
avec label Q:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
message optique:
Non
message acoustique:
Oui
tension d'alimentation DC:
9...9 V
hauteur/profondeur:
56 mm
Les Atouts de l'article:
- Kit détecteur de fumée, composé de l'émetteur-récepteur radio PROTECTOR KRF TCV 2G et du détecteur de fumée PROTECTOR K 9 V Lithium
- En 8 groupes, 30 détecteurs peuvent être mis en réseau
- Transmission du signal d'alarme au sein du groupe radio des émetteurs-récepteurs à la portée de l'auteur
- Affichage de l'alarme et des défaillances batterie sur le PROTECTOR Control Panel
- Compatible avec le module PROTECTOR RF IO
- Le détecteur de fumée et l'émetteur-récepteur sont tous deux alimentés par la même pile.