ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN - EM10025402

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 240 min

  • angle de détection horizontal - 140...280 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120025402

Réf. Sonepar

07218002540

Réf. Fournisseur

EM10025402

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

240 min

angle de détection horizontal:

140...280 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

gris

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

280 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

20 m

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

180 s

enclenchement retardé:

60 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

91.5 mm

hauteur:

108 mm

profondeur:

138 mm

largeur d'encastrement:

92 mm

profondeur d'encastrement:

138 mm

longueur d’encastrement:

108 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

138 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement KNX, AP, montage mural ou plafond, 280° (3 zones + ras du mur), IP54, anthracite

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement avec un angle de portée de 280° et et une détection transversale de Ø 40 m
  • Mode de fonctionnement horaire intégré
  • Protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage (luminaire allumé en cas de dysfonctionnement)
  • Détection au ras du mur 360 ° pour une couverture totale (peut être désactivé)
  • Durée d’activation en fonction du sens de déplacement
  • Protection par mot de passe afin d’éviter tout paramétrage indésirable
  • Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
  • Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
  • Tête de capteur réglable pour montage mural ou au plafond
  • Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
  • Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
  • Masquage des zones de détection grâce aux caches lentille découpables fournis
  • Sensibilité des zones de détection réglable individuellement
  • Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
  • Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
  • Entrée poussoir
  • Fonction impulsions
  • Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
  • Modes de fonctionnement horaire intégrés (230° et 280°)
  • Protection astucieuse contre le vandalisme et le sabotage; luminaire allumé en cas de dysfonctionnement (230° et 280°)
  • Protection 360° au ras du mur, désactivable (230° et 280°)
  • Temporisations différentes en fonction du sens de déplacement (230° et 280°)
  • Paramétrage protégé par mot de passe
  • Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
  • Paramétrage simplifié grâce à l'ESY-Pen et l'application ESY ou à l'aide de télécommandes pour l'installateur et l'utilisateur
  • Tête de capteur inclinable pour montage mural ou au plafond (230° et 280°)
  • Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
  • Câblage continu à double membranes d'étanchéité pour câble avec mise à terre d'un diamètre jusqu'à 15 mm
  • Masquage des zones de détection grâce au cache-lentille à découper (fourni)
  • Sensibilité des zones de détection réglable individuellement (230° et 280°)
  • Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
  • Commutation au passage par zéro de l'alternance pour protéger le relais des LED
  • Entrée poussoir
  • Fonction impulsions
  • Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)


Quelques mots du fabricant :

Simplement plus sécurisant