ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH - EM10025396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 240 min
angle de détection horizontal - 140...280 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120025396
Réf. Sonepar
07218002539
Réf. Fournisseur
EM10025396
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
5 m
durée de marche max.:
240 min
angle de détection horizontal:
140...280 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
280 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
20 m
champ de détection de diamètre au sol:
40 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
180 s
enclenchement retardé:
60 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
91.5 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
138 mm
largeur d'encastrement:
92 mm
profondeur d'encastrement:
138 mm
longueur d’encastrement:
108 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
138 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de mouvement avec un angle de portée de 280° et et une détection transversale de Ø 40 m
- Mode de fonctionnement horaire intégré
- Protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage (luminaire allumé en cas de dysfonctionnement)
- Détection au ras du mur 360 ° pour une couverture totale (peut être désactivé)
- Durée d’activation en fonction du sens de déplacement
- Protection par mot de passe afin d’éviter tout paramétrage indésirable
- Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
- Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
- Tête de capteur réglable pour montage mural ou au plafond
- Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
- Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
- Masquage des zones de détection grâce aux caches lentille découpables fournis
- Sensibilité des zones de détection réglable individuellement
- Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
- Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
- Entrée poussoir
- Fonction impulsions
- Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
- Modes de fonctionnement horaire intégrés (230° et 280°)
- Protection astucieuse contre le vandalisme et le sabotage; luminaire allumé en cas de dysfonctionnement (230° et 280°)
- Protection 360° au ras du mur, désactivable (230° et 280°)
- Temporisations différentes en fonction du sens de déplacement (230° et 280°)
- Paramétrage protégé par mot de passe
- Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
- Paramétrage simplifié grâce à l'ESY-Pen et l'application ESY ou à l'aide de télécommandes pour l'installateur et l'utilisateur
- Tête de capteur inclinable pour montage mural ou au plafond (230° et 280°)
- Installation rapide avec les borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
- Câblage continu à double membranes d'étanchéité pour câble avec mise à terre d'un diamètre jusqu'à 15 mm
- Masquage des zones de détection grâce au cache-lentille à découper (fourni)
- Sensibilité des zones de détection réglable individuellement (230° et 280°)
- Protection très élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
- Commutation au passage par zéro de l'alternance pour protéger le relais des LED
- Entrée poussoir
- Fonction impulsions
- Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
Quelques mots du fabricant :
Simplement plus sécurisant