ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur MD 120 blanc - EM10025211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 60...120 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120025211
Réf. Sonepar
07218002521
Réf. Fournisseur
EM10025211
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
5 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
60...120 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
120 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP44
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...90 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...60 °
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
250 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...55 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
30 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
102 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 120° pour une automatisation optimale de l'éclairage
- Montage sur socle à fiches très pratique pour une installation simple et rapide
- Double entrée de câbles à membrane
- Socle de raccordement avec espace de câblage suffisant et entrée de câbles par le haut, le bas ou l'arrière, au choix
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen de la tête mobile
- Commande pour passage à zéro : Extension de la durée de vie du relais et de la source lumineuse dans le cas de ballasts électroniques (par exemple pour les luminaires fluorescents, les LED) grâce à la commande pour passage à zéro aisée
- Montage mural
- Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
- Installation pratique grâce à son socle enfichable offrant suffisamment d'espace de câblage
- Socle pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
- Câblage continu simplifié grâce à la double entrée de câble avec membrane d'étanchéité élastique
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages d'usine
- Ajustement de la portée de détection grâce à sa tête sphérique pivotante et inclinable et le cache-lentille à découper
- Réglages de la valeur du seuil de luminosité et de la temporisation via des potentiomètres
- Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
Quelques mots du fabricant :
Détecteurs faciles à installer