ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur MD 180 BASIC blanc - EM10055089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 90...180 °
Puissance de coupure max. - 800 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120055089
Réf. Sonepar
07218005508
Réf. Fournisseur
EM10055089
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
5 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
90...180 °
Puissance de coupure max.:
800 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP44
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
30...30 °
plage de rotation du capteur, verticale:
30...30 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
250 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-20...40 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
40 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
80 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 180° pour une automatisation optimale de l'éclairage
- Double entrée de câbles à membrane
- Socle de raccordement avec bornier enfichable et entrée de câble arrière
- Défini
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
- Double entrée de câble avec membrane d'étanchéité
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages d'usine
- Ajustement de la portée de détection grâce à sa tête sphérique pivotante et inclinable et le cache-lentille à découper
- Réglages de la valeur du seuil de luminosité et de la temporisation via des potentiomètres
- Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets