ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur MD-W 200i blanc - EM10041006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 16 min

  • angle de détection horizontal - 100...200 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120041006

Réf. Sonepar

07218004100

Réf. Fournisseur

EM10041006

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

16 min

angle de détection horizontal:

100...200 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

200 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

20 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

55 mm

profondeur:

55 mm

diamètre:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement, AP, montage mural, zone de détection de 200° (2 zones), IP55, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 200° dans un design moderne
  • Choix de coloris grâce aux différents capuchons (accessoires)
  • Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
  • Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
  • Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
  • Socle à fiches pour un montage facile
  • Compatible avec de nombreux modèles européens de boîtes d'encastrement (écart entre vis de 60 mm)
  • Double entrée de câbles à membrane
  • Introduction de câbles au choix, par le haut, le bas ou l'arrière
  • Entretoise pour passage de câble apparent, blanc
  • Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
  • Ajustement de la portée du capteur à l'aide du cache lentille interne réglable
  • Eléments de réglage dissimulés évitant les déréglages involontaires
  • Montage mural
  • Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
  • Design harmonieux avec différents capuchons
  • Montage mural simplifié grâce à un socle à fiches universel facile à installer offrant un grand espace de câblage
  • Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine
  • Modification facile des réglages et fonctions à l'aide de la télécommande infrarouge (par exemple, activation/désactivation de l'éclairage ou enregistrement automatique de la valeur lumineuse actuelle)
  • Câblage continu simplifié grâce à la double entrée de câble avec membrane d'étanchéité élastique
  • Réglage facile de la zone de détection grâce à des caches réglables mécaniquement et à des caches lentilles découpables
  • Éléments de réglage dissimulés évitant les déréglages involontaires
  • Optimisé pour la commande de luminaires LED grâce au relais à hautes performances avec contact avancé en tungstène


Quelques mots du fabricant :

La fusion de la fonctionnalité et du design