ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur MD-W 200i noir - EM10041020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 16 min
angle de détection horizontal - 100...200 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120041020
Réf. Sonepar
07218004102
Réf. Fournisseur
EM10041020
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
5 m
durée de marche max.:
16 min
angle de détection horizontal:
100...200 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
200 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...55 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
55 mm
profondeur:
55 mm
diamètre:
110 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 200° dans un design moderne
- Choix de coloris grâce aux différents capuchons (accessoires)
- Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
- Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
- Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
- Socle à fiches pour un montage facile
- Compatible avec de nombreux modèles européens de boîtes d'encastrement (écart entre vis de 60 mm)
- Double entrée de câbles à membrane
- Introduction de câbles au choix, par le haut, le bas ou l'arrière
- Entretoise pour passage de câble apparent, blanc
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Ajustement de la portée du capteur à l'aide du cache lentille interne réglable
- Eléments de réglage dissimulés évitant les déréglages involontaires
- Montage mural
- Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
- Design harmonieux avec différents capuchons
- Montage mural simplifié grâce à un socle à fiches universel facile à installer offrant un grand espace de câblage
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages effectués en usine
- Modification facile des réglages et fonctions à l'aide de la télécommande infrarouge (par exemple, activation/désactivation de l'éclairage ou enregistrement automatique de la valeur lumineuse actuelle)
- Câblage continu simplifié grâce à la double entrée de câble avec membrane d'étanchéité élastique
- Réglage facile de la zone de détection grâce à des caches réglables mécaniquement et à des caches lentilles découpables
- Éléments de réglage dissimulés évitant les déréglages involontaires
- Optimisé pour la commande de luminaires LED grâce au relais à hautes performances avec contact avancé en tungstène
Quelques mots du fabricant :
La fusion de la fonctionnalité et du design