ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur RC 130i blanc - EM10015014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 65...130 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120015014
Réf. Sonepar
07218001501
Réf. Fournisseur
EM10015014
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
65...130 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
130 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
20 m
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
5 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...2500 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...55 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
100 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
78 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
135 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 130° et de large portée
- Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale. Peut être désactivée par télécommande
- Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate
- Sélecteur intégré - fonction de test/télécommande/réglage par potentiomètres évitant toute erreur de manipulation
- Socle à fiches pour un montage facile
- Double entrée de câbles à membrane
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Ajustement de la portée du capteur simplifié par la LED de repérage
- Eléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
- Montage mural ou au plafond sans accessoire grâce aux articulations
- Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
- Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage extérieur en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Montage au mur ou au plafond facile grâce au joint pivotant et au socle enfichable avec grand espace de raccordement
- Support spécial pour montage sur coins intérieurs et extérieurs disponible en tant qu'accessoire(inclus dans la livraison avec la version 280°)
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux réglages d'usine pré-installés
- Niveau de sécurité élevé grâce à la protection des angles morts à 360°
- Modification pratique des réglages et des fonctions à l'aide d'une télécommande infrarouge (par exemple, marche/arrêt permanent de l'éclairage pendant 12 heures ou lecture automatique de la valeur actuelle de la luminosité)
- Câblage continu simple grâce à l'entrée de câble double avec membrane d'étanchéité élastique
- Éléments de réglage rétractables qui évitent le réglage involontaire des paramètres
- Gamme particulièrement vaste d'options pour adapter la portée de détection à l'environnement
- Commutation au passage par zéro pour l'éclairage LED pour protéger le relais
Quelques mots du fabricant :
Flexibilté, détection et sécurité