ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur RC 230i noir - EM10015519

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 115...230 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120015519

Réf. Sonepar

07218001551

Réf. Fournisseur

EM10015519

Réf. Commerciale

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

115...230 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

230 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

20 m

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

5 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

2...2500 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

100 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

135 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement, AP, montage mural et au plafond, 230° (2 zones + ras du mur), IP54, noir

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et de large portée
  • Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale. Peut être désactivée par télécommande
  • Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
  • Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate
  • Sélecteur intégré - fonction de test/télécommande/réglage par potentiomètres évitant toute erreur de manipulation
  • Socle à fiches pour un montage facile
  • Double entrée de câbles à membrane
  • Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
  • Ajustement de la portée du capteur simplifié par la LED de repérage
  • Eléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
  • Montage mural ou au plafond sans accessoire grâce aux articulations
  • Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
  • Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage extérieur en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
  • Montage au mur ou au plafond facile grâce au joint pivotant et au socle enfichable avec grand espace de raccordement
  • Support spécial pour montage sur coins intérieurs et extérieurs disponible en tant qu'accessoire(inclus dans la livraison avec la version 280°)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux réglages d'usine pré-installés
  • Niveau de sécurité élevé grâce à la protection des angles morts à 360°
  • Modification pratique des réglages et des fonctions à l'aide d'une télécommande infrarouge (par exemple, marche/arrêt permanent de l'éclairage pendant 12 heures ou lecture automatique de la valeur actuelle de la luminosité)
  • Câblage continu simple grâce à l'entrée de câble double avec membrane d'étanchéité élastique
  • Éléments de réglage rétractables qui évitent le réglage involontaire des paramètres
  • Gamme particulièrement vaste d'options pour adapter la portée de détection à l'environnement
  • Commutation au passage par zéro pour l'éclairage LED pour protéger le relais


Quelques mots du fabricant :

Flexibilté, détection et sécurité