ESYLUX - Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH - EO10299674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1850 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120299674
Réf. Sonepar
07218029967
Réf. Fournisseur
EO10299674
Réf. Commerciale
ESYLUX
flux lumineux utile:
1850 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
225...225 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1850...1850 lm
intensité lumineuse:
688 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
240 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
97 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
- Downlight à LED, 18 W pour montage encastré au plafond
- Luminaire encastré avec cadre opale (diffuseur)
- Boîtier de haute qualité, corps de lampe en aluminium, thermolaqué en blanc (RAL 9003)
- Utilisable en montage encastré sans accessoires
- Température de couleur : 4 000 K avec tolérances de couleur
- Flux lumineux : 1 750 lm
- Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C : 40000 h
- : marche/arrêt (fourni)
- Détecteur de présence DALI FLAT MINI intégré avec zone de détection de 360°
- Diamètre de portée pouvant atteindre 8 m pour une hauteur de montage recommandée de 2.5 m
- Gestion automatique de l'éclairage de ballasts électroniques DALI à un niveau de luminosité ambiante constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle (avec sortie DALI)
- Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
- Programmation simple à l'aide de la télécommande. Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
- Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage
- Nécessite un bloc d'alimentation DALI externe pour fonctionner
- Idéal comme luminaire esclave en complément d'un ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH
Les Atouts de la gamme:
- Boîtier en aluminium de grande qualité avec profondeur d'encastrement réduite
- Variantes de Ø225 mm avec détecteur de mouvement ou de présence DALI intégré et télécommandable (broadcast DALI)
- Détecteur optimisé pour la commande d'autres luminaires LED
- Disponible avec alimentation électrique de bus DALI intégrée supplémentaire
- Variantes DALI sans capteurs avec fonction SwitchDIM pour boutons-poussoirs 230 V
- Lumière sans scintillement pour des conditions de travail saines et une fatigue réduite
- Installation sans autres accessoires
- Connecteur permettant un branchement facile du pilote aux luminaires
- Indice de protection IP20 / variantes sans capteur IP44 sous le plafond (intégré)
- Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 40000 h
Quelques mots du fabricant :
Design classique avec un concentré d'automatisme (option)