ESYLUX - Fixations ALVA GROUND SPIKE 170 - EL10820199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - zinc
hauteur - 590 mm
diamètre - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120820199
Réf. Sonepar
07218082019
Réf. Fournisseur
EL10820199
Réf. Commerciale
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
zinc
hauteur:
590 mm
diamètre:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Piquet de terre galvanisé pour fixer les bornes lumineuses ALVA Ø 170 mm
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Pour simplifier l'installation de bollards ALVA Ø 170 mm
- Construction robuste en métal galvanisé à chaud pour l'insertion dans une fondation en béton ou de creuser en terre solide
- Comprennent des vis et rondelles en acier inoxydable inclus
- Deux conduits d'un diamètre maximal de 25 mm peuvent être introduits dans les ouvertures situées sur la partie supérieure du piquet de terre pour les câbles de connexion.