ESYLUX - Fixations FL WALL ARM 700 WH - EL10810527

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120810527

Réf. Sonepar

07218081052

Réf. Fournisseur

EL10810527

Réf. Commerciale

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

40 mm

longueur:

700 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Équerre latérale de fixation, avec adaptateur pour série de projecteurs LED OFL-/AFL-SUN, blanc

Les Atouts de l'article:

Équerre latérale de fixation, avec adaptateur pour série de projecteurs LED OFL-/AFL-SUN