ESYLUX - Fixations MOUNTING FRAME 600/625 SM WH - EQ10113468

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 627.2 mm

  • longueur - 627.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120113468

Réf. Sonepar

07218011346

Réf. Fournisseur

EQ10113468

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

627.2 mm

longueur:

627.2 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cadre de montage apparent au plafond pour luminaires 600x600 ou 625x625 mm, blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre pour montage apparent au plafond 600/625, adapté aux luminaires à montage encastré au plafond de la série CELINE-2