ESYLUX - Fixations MOUNTING FRAME 600 FM WH - EQ10113086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 635.4 mm
longueur - 635.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120113086
Réf. Sonepar
07218011308
Réf. Fournisseur
EQ10113086
Réf. Commerciale
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
635.4 mm
longueur:
635.4 mm
hauteur:
48.2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre pour montage intégré au plafond 600, adapté aux luminaires à montage encastré au plafond des séries CELINE-2 et STELLA