ESYLUX - Fixations OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x - EO10310515

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - argent

  • largeur - 37 mm

  • longueur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310515

Réf. Sonepar

07218031051

Réf. Fournisseur

EO10310515

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

argent

largeur:

37 mm

longueur:

33 mm

hauteur:

24 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

2x supports pour montage suspendu (série OLIVIA-2), acier inox

Les Atouts de l'article:

2x supports inox pour montage suspendu.
Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.