ESYLUX - Fixations OLIVIA CLAMP SET 12X - EO10310195

CopieCopie
ESYLUX - Fixations OLIVIA CLAMP SET 12X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - argent

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310195

Réf. Sonepar

07218031019

Réf. Fournisseur

EO10310195

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

argent

largeur:

26 mm

longueur:

58 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Clips de fixation pour diffuseur de la série OLIVIA, 12 pièces, acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Clips de fixation pour diffuseur de la série OLIVIA, 12 pièces, acier inoxydable