ESYLUX - Fixations SLP-2 WALL MOUNTING PLATE - EN10050206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 130 mm
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120050206
Réf. Sonepar
07218005020
Réf. Fournisseur
EN10050206
Réf. Commerciale
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
130 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Support mural pour le socle de chargement du SLP-2
Les Atouts de l'article:
Support mural pour le socle de charge du projecteur portable SLP-2
Les Atouts de l'article:
Support mural pour le socle de charge du projecteur portable SLP-2