ESYLUX - Fixations SLX/ELX TUBE PENDULUM SET - EN10078316

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - chrome

  • longueur - 530 mm

  • hauteur - 530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120078316

Réf. Sonepar

07218007831

Réf. Fournisseur

EN10078316

Réf. Commerciale

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

chrome

longueur:

530 mm

hauteur:

530 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit de suspension à tube pour luminaires de secours des séries ELX et SLX

Les Atouts de l'article:

  • Kit de suspension à tube pour les luminaires de secours autonomes des séries ELX et SLX
  • Pièces de fixation et crochets fournis
  • Tube de suspension chromé, rosace en polycarbonate résistant aux UV