ESYLUX - Fixations SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 - EO10850561

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 1000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120850561

Réf. Sonepar

07218085056

Réf. Fournisseur

EO10850561

Réf. Commerciale

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

1000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Set de suspension avec tube central, câble de raccordement à 5 pôles et baldaquin rond, longueur 1000 mm

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de suspension avec tube de montage central (longueur : 1 m), câble de connexion transparent à 5 pôles (longueur : 1,2 m) et un cache-piton rond
  • Le tube pour montage de luminaire peut être raccourci à une distance du plafond comprise entre 0,2 et 1 m