ESYLUX - Interrupteur crépusculaire CDS-E - ED10016509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière séparé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 5...300 lx
luminosité de coupure - 5...300 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 4.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120016509
Réf. Sonepar
07218001650
Réf. Fournisseur
ED10016509
Réf. Commerciale
ESYLUX
finition du capteur:
capteur de lumière séparé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
5...300 lx
luminosité de coupure:
5...300 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
4.5 A
déclenchement retardé:
60 s
enclenchement retardé:
60 s
Puissance de coupure max.:
1000 W
adapté à une charge C:
Non
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
encastré
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-25...70 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
avec interface DALI:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
60 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Interrupteurs crépusculaires pour intégration dans les systèmes d'éclairage en extérieur et boîtes de dérivation en place
- Conception compacte pour de multiples applications
- ESL et PL à puissance de coupure élevée jusqu'à 26 W
- Pattes de montage supplémentaires pour une fixation plus sûre
- Aide au réglage à LED (sans temporisation)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Réglages sur l'appareil : potentiomètre permettant de réguler la luminosité
Les Atouts de la gamme:
- Commande de l'éclairage extérieur en fonction de la luminosité naturelle
- Installation facile grâce à un grand espace de raccordement et des borniers enfichables jusqu'à 2,5 mm²
- Valeur de seuil lumineux réglable facilement via un potentiomètre situé sous le capot
- Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
Quelques mots du fabricant :
Discret, fiable, facile à installer