ESYLUX - Interrupteur crépusculaire DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH - ED10025471

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 2...500 lx

  • luminosité de coupure - 2...500 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120025471

Réf. Sonepar

07218002547

Réf. Fournisseur

ED10025471

Marque

ESYLUX

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

2...500 lx

luminosité de coupure:

2...500 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

10 A

déclenchement retardé:

180 s

enclenchement retardé:

60 s

Puissance de coupure max.:

2300 W

adapté à une charge C:

Oui

avec coupure nocturne automatique:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-25...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

avec interface DALI:

Non

largeur:

92 mm

hauteur:

108 mm

profondeur:

46 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire, AP, montage mural, IP55, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Commutation de l'éclairage extérieur dépendante de la luminosité naturelle
  • Protection par mot de passe afin d’éviter tout paramétrage indésirable
  • Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
  • Protection élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
  • Installation facile grâce à l’espace de câblage important et aux borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm²
  • Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
  • Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
  • Temporisation pour éviter les déclenchements intempestifs dus à des changements de luminosité temporaires, par exemple liés aux intempéries
  • Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
  • Entrée poussoir
  • Fonction impulsions
  • Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage extérieur dépendante de la luminosité naturelle
  • Modes de fonctionnement dépendants de l'heure (TS T)
  • Protection par mot de passe afin d’éviter tout paramétrage non autorisé
  • Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
  • Haute protection contre les surtensions (tension de choc 2 kV, tensions de rétablissement transitoires rapides 4 kV)
  • Installation facile grâce à l’espace de câblage important et aux borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
  • Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
  • Paramétrage simplifié grâce à l'ESY-Pen et l'application ESY ou à l'aide de télécommandes pour l'installateur et l'utilisateur
  • Temporisation pour éviter les déclenchements intempestifs
  • Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
  • Entrée bouton-poussoir


Quelques mots du fabricant :

Procure simplement plus de protection