ESYLUX - Interrupteur crépusculaire DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH - ED10025464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 2...500 lx
luminosité de coupure - 2...500 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015120025464
Réf. Sonepar
07218002546
Réf. Fournisseur
ED10025464
Marque
ESYLUX
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
2...500 lx
luminosité de coupure:
2...500 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
10 A
déclenchement retardé:
180 s
enclenchement retardé:
60 s
Puissance de coupure max.:
2300 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Oui
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
240 V
température de fonctionnement:
-25...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
avec interface DALI:
Non
largeur:
92 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
46 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Commutation de l'éclairage extérieur dépendante de la luminosité naturelle
- Protection par mot de passe afin d’éviter tout paramétrage indésirable
- Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
- Protection élevée contre les surtensions (surtension 2 kV et pointes 4 kV)
- Installation facile grâce à l’espace de câblage important et aux borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
- Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
- Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
- Temporisation pour éviter les déclenchements intempestifs dus à des changements de luminosité temporaires, par exemple liés aux intempéries
- Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
- Entrée poussoir
- Fonction impulsions
- Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage extérieur dépendante de la luminosité naturelle
- Modes de fonctionnement dépendants de l'heure (TS T)
- Protection par mot de passe afin d’éviter tout paramétrage non autorisé
- Appareil immédiatement prêt à l'emploi paramétré en usine
- Haute protection contre les surtensions (tension de choc 2 kV, tensions de rétablissement transitoires rapides 4 kV)
- Installation facile grâce à l’espace de câblage important et aux borniers enfichables jusqu’à 2,5 mm2
- Câblage continu grâce à la double entrée de câbles à membrane également pour câblage souterrain Ø 15 mm
- Paramétrage simplifié grâce à l'ESY-Pen et l'application ESY ou à l'aide de télécommandes pour l'installateur et l'utilisateur
- Temporisation pour éviter les déclenchements intempestifs
- Commande pour passage à zéro pour protéger le relais des LED
- Entrée bouton-poussoir
Quelques mots du fabricant :
Procure simplement plus de protection



