ESYLUX - Luminaire de secours ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR - EN10080005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 155 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120080005
Réf. Sonepar
07218008000
Réf. Fournisseur
EN10080005
Marque
ESYLUX
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
155 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP20
temps d'opération nominal:
3...3 h
puissance du système:
4 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...35 °C
flux lumineux en mode veille:
155 lm
température de couleur:
4000...4500 K
distance de visibilité du pictogramme:
1.5 m
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
longueur:
190 mm
diamètre externe:
55 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour montage au plafond
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle
- Surveillance constante du niveau de charge
- Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
- Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge) - Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours
- Rayonnement lumineux incident vers le bas et optimisé pour l'éclairage de couloirs
- Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
- Raccordement par borniers (possibilité de raccordement des contacts)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Mise en réseau DALI en option
Les Atouts de la gamme:
- Spot de secours pour voies de fuite avec autonomie de 3h
- Pour un montage apparent ou intégré au plafond
- La diffusion de lumière de leur lentille est linéaire (C) pour les couloirs ou circulaire (O) pour les pièces
- Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
- Une LED RGB indique l'état de fonctionnement du luminaire
- Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
- Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
- Raccordement par borniers enfichables avec fonction de câblage continu
- Paramétrage, commandes et lecture d'état de fonctionnement possible par bus DALI
Quelques mots du fabricant :
Éclairage sécurisant les espaces les plus vastes



