Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaire de secours ELX EL LED 8h IR SM - EN10077340

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 60 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077340

Réf. Sonepar

07218007734

Réf. Fournisseur

EN10077340

Réf. Commerciale

ESYLUX

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

60 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP54

temps d'opération nominal:

8...8 h

puissance du système:

3 W

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...35 °C

flux lumineux en mode veille:

60 lm

température de couleur:

4000...4000 K

distance de visibilité du pictogramme:

1.82 m

largeur:

148 mm

hauteur/profondeur:

46 mm

longueur:

388 mm

largeur d'encastrement:

155 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

66 mm

longueur d’encastrement:

430 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Luminaire de secours autonome LED, AP, autonomie 8h/0,5l ux, fonction d'auto-contrôle, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire de secours autonome pour éclairage des issues de secours avec capacité de 8 h
  • Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
  • Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant
  • Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours
  • Bornier avec fonction de câblage continu
  • Surveillance constante du niveau de charge
    - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long semestriel automatiques
    - Affichage des résultats des tests avec statut en couleur
  • Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
  • Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
  • Boîtier en polycarbonate résistant aux UV


Les Atouts de la gamme:

  • Luminaire de secours pour voies de fuite avec autonomie de 3 h
  • Boîtier en matière plastique résistant aux UV avec suffisamment d'espace pour le câblage
  • Fonction d'auto-contrôle avec affichage de l'état de fonctionnement du luminaire par LED RGB
  • Tests de fonctionnement et de longue durée activable par télécommande ou par aimant
  • Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
  • Bornier avec fonction de câblage continu
  • Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
  • Accessoires disponibles pour différents types de montage
  • Accumulateur NiCd remplaçable avec connecteur polarisé
  • Modèle(CPS)existant pour un raccordement à une alimentation sans interruption (24 - 230 V AC/DC)


Quelques mots du fabricant :

Installation facile et sécurité optimale