ESYLUX - Luminaire de secours ELX EL LED CPS SM - EN10077067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 200 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077067
Réf. Sonepar
07218007706
Réf. Fournisseur
EN10077067
Marque
ESYLUX
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
200 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP54
puissance du système:
3 W
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
24...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...35 °C
flux lumineux en mode veille:
200 lm
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
148 mm
hauteur/profondeur:
46 mm
longueur:
388 mm
largeur d'encastrement:
155 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
66 mm
longueur d’encastrement:
430 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
- Luminaire des voies de secours pour le raccordement à une alimentation ou à des systèmes d'alimentation sans interruption centralisés
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
Les Atouts de la gamme:
- Luminaire de secours pour voies de fuite avec autonomie de 3 h
- Boîtier en matière plastique résistant aux UV avec suffisamment d'espace pour le câblage
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage de l'état de fonctionnement du luminaire par LED RGB
- Tests de fonctionnement et de longue durée activable par télécommande ou par aimant
- Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
- Accessoires disponibles pour différents types de montage
- Accumulateur NiCd remplaçable avec connecteur polarisé
- Modèle(CPS)existant pour un raccordement à une alimentation sans interruption (24 - 230 V AC/DC)
Quelques mots du fabricant :
Installation facile et sécurité optimale



