ESYLUX - Luminaire étanche OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD - EO10310485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6800 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 102000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015120310485
Réf. Sonepar
07218031048
Réf. Fournisseur
EO10310485
Marque
ESYLUX
flux lumineux utile:
6800 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
102000 h
longueur:
1477 mm
efficacité lumineuse:
158 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
intensité lumineuse:
2216 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Installation simplifiée avec le câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires
Les Atouts de la gamme:
- Luminaires LED étanches avec ballast DALI-2 ou ON/OFF intégré et certification ENEC
- Modèles avec détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Les modèles DALI-2 avec détecteur de mouvement HF servent de dispositifs de saisie pour les détecteurs de présence APC d'ESYLUX (ils peuvent commander jusqu'à 16 groupes)
- Modèles avec fonction d'éclairage de secours autonome avec batterie LiFePO4 longue durée et auto-test
- Câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et borniers à chaque extrémité inclus pour une installation simple et rapide
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 162 lm/W
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Efficace, robuste, commandé intelligemment



