ESYLUX - Luminaire mural AL GARDA WL OP MD WH - EL10026133

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 275 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120026133

Réf. Sonepar

07218002613

Réf. Fournisseur

EL10026133

Réf. Commerciale

ESYLUX

puissance du système:

100 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

275 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...55 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

185 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

diamètre externe:

200 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique lumineuse (E27) avec détecteur de mouvement 130°, verre opaque, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
  • Ensemble complet comprenant un support de luminaire et en verre opalin
  • Socle à fiches pour un montage facile
  • Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
  • Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
  • Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
  • Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
  • Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni


Les Atouts de la gamme:

  • Embase du luminaire avec détecteur de mouvement intégré, zone de détection de 130°
  • Avec 2 sortes de verres différents (dépoli ou transparent à bulles)
  • Ajustement de la portée de détection grâce à sa lentille pivotante et le cache-lentille à découper
  • Sortie (L') permettant de raccorder d'autres luminaires
  • Installation pratique grâce à son socle enfichable offrant suffisamment d'espace de câblage


Quelques mots du fabricant :

Rond, classique, intelligent