ESYLUX - Luminaire mural AL MONZA WL TR MD BK - EL10026119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 275 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120026119
Réf. Sonepar
07218002611
Réf. Fournisseur
EL10026119
Réf. Commerciale
ESYLUX
puissance du système:
100 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
275 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...55 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
185 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
diamètre externe:
200 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et un verre bullé
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
- Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni
Les Atouts de la gamme:
- Embase du luminaire avec détecteur de mouvement intégré, zone de détection de 130°
- Avec 2 sortes de verres différents (dépoli ou transparent à bulles)
- Ajustement de la portée de détection grâce à sa lentille pivotante et le cache-lentille à découper
- Sortie (L') permettant de raccorder d'autres luminaires
- Installation pratique grâce à son socle enfichable offrant suffisamment d'espace de câblage
Quelques mots du fabricant :
Rond, classique, intelligent