ESYLUX - Luminaire mural OL WL 200 OP 1600 830 BK - EL10710810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 16.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015120710810
Réf. Sonepar
07218071081
Réf. Fournisseur
EL10710810
Réf. Commerciale
ESYLUX
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
16.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
205 mm
efficacité lumineuse:
96 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
100...100 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
200
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
184 mm
hauteur/profondeur:
143 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Luminaire design en aluminium moulé sous pression
- Puissance nominale P: 16.5 W, couleur d'éclairage 3 000 K blanc
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
Les Atouts de la gamme:
- Design élégant avec boîtier en aluminium de qualité
- Montage mural pratique grâce à son socle enfichable offrant suffisamment d'espace de câblage
- Câblage continu simplifié grâce à la double entrée de câble avec membrane d'étanchéité élastique
- Modèles avec détecteur de mouvement intégré (140°) pour automatiser et économiser l'éclairage
- Ajustement de la portée de détection avec le cache-lentille à découper (fourni)
Quelques mots du fabricant :
Design intemporel qui s'intègrera à toutes les façades