ESYLUX - Luminaires de plafond SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 - EO10850592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3300 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 96000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120850592
Réf. Sonepar
07218085059
Réf. Fournisseur
EO10850592
Réf. Commerciale
ESYLUX
flux lumineux utile:
3300 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
96000 h
efficacité lumineuse:
110 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
800...800 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
2 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
2 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
2 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.05
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.01
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
82 mm
diamètre externe:
450 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
intensité lumineuse:
1046 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Luminaire encastré LED rond et plat avec boîtier en aluminium à revêtement par poudrage
- Diffuseur opale à structure microprismatique en polycarbonate résistant aux chocs
- Température de couleur 3000 K ou 4000 K
- Pour les solutions d'éclairage intelligentes avec commutation en fonction de la présence et de la lumière du jour par détecteur MARCHE/ARRÊT
- Accessoire en option : Balancement avec un jeu de suspension à câbles (2 m) ou à tube (1 m) pouvant être raccourcis
- Idéal pour les applications nécessitant des exigences élevées en matière de qualité et anti-éblouissement de la lumière, conformément à la norme EN 12464-1
- Particulièrement adapté pour une utilisation dans les zones communes telles que les foyers, les halls, les salles de pause, les salons et les cantines
- La part de lumière indirecte de 35 % permet aux luminaires de flotter au plafond et d'agrandir les pièces
- Éclairage homogène, sans reflet et longue durée de vie des LED grâce à une disposition de rétroéclairage plate et des lentilles coordonnées
- Montage simple grâce à la conception en deux parties avec verrouillage par encliquetage et connecteur électrique enfichable
Les Atouts de la gamme:
- Luminaires LED ronds plats à montage apparent disponibles en Ø 450, 600 et 900 mm
- Boîtier de qualité en aluminium thermolaqué
- Modèles DALI-2 permettant une régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambianteou avec Tunable White (2700-6500 K)
- Possibilité de modifier manuellement la couleur de lumière et l'intensité lumineuse des luminaires Tunable White à l'aide d'un bouton-poussoir ESYLUX.
- L'éclairage indirect à 35% sublime la pièce et donne l'impression que les luminaires flottent sous le plafond
- Éclairage homogène et sans éblouissement avec des LED à longue durée de vie disposées de manière idéale sur la platine et un diffuseur spécialement adapté
- Les variantes DALI-2 à couleur de lumière fixe ont la fonction SwitchDIM (sauf Ø 900 mm)
- Facile à monter de par sa conception modulaire avec loquets à ressort et son connecteur enfichable
- Les modèles Ø 450 et 600 mm peuvent être installées par une seule personne
- Montage suspendu avec un set de suspension à câble (2 m) ou un set de suspension tubulaire (1 m) - pouvant être raccourci en longueur, comme accessoire optionnel
Quelques mots du fabricant :
Design fonctionnel, lumière semblant flotter dans l'air