ESYLUX - Luminaires de plafond SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 - EO10850646

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5600 lm

  • puissance du système - 46.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 96000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850646

Réf. Sonepar

07218085064

Réf. Fournisseur

EO10850646

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

5600 lm

puissance du système:

46.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

96000 h

efficacité lumineuse:

120 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

2 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

2 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

2 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.03

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.01

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

82 mm

diamètre externe:

600 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED rond et plat DALI-2, avec boîtier en aluminium, AP, 3000K, diffuseur opaque, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire encastré LED rond et plat avec boîtier en aluminium à revêtement par poudrage
  • Diffuseur opale à structure microprismatique en polycarbonate résistant aux chocs
  • Température de couleur 3000 K ou 4000 K
  • Pour les solutions d'éclairage intelligentes avec régulation constante en fonction de la présence et de la lumière du jour par les détecteurs de présence DALI ou DALI-2
  • Fonction SwitchDIM pour la gradation de luminaires individuels à l'aide d'un bouton-poussoir 230 V (toutes les versions sauf SVENJA CL 900 830/840)
  • Accessoire en option : Balancement avec un jeu de suspension à câbles (2 m) ou à tube (1 m) pouvant être raccourcis
  • Idéal pour les applications nécessitant des exigences élevées en matière de qualité et anti-éblouissement de la lumière, conformément à la norme EN 12464-1
  • Particulièrement adapté pour une utilisation dans les zones communes telles que les foyers, les halls, les salles de pause, les salons et les cantines
  • La part de lumière indirecte de 35 % permet aux luminaires de flotter au plafond et d'agrandir les pièces
  • Éclairage homogène, sans reflet et longue durée de vie des LED grâce à une disposition de rétroéclairage plate et des lentilles coordonnées
  • Montage simple grâce à la conception en deux parties avec verrouillage par encliquetage et connecteur électrique enfichable


Les Atouts de la gamme:

  • Luminaires LED ronds plats à montage apparent disponibles en Ø 450, 600 et 900 mm
  • Boîtier de qualité en aluminium thermolaqué
  • Modèles DALI-2 permettant une régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambianteou avec Tunable White (2700-6500 K)
  • Possibilité de modifier manuellement la couleur de lumière et l'intensité lumineuse des luminaires Tunable White à l'aide d'un bouton-poussoir ESYLUX.
  • L'éclairage indirect à 35% sublime la pièce et donne l'impression que les luminaires flottent sous le plafond
  • Éclairage homogène et sans éblouissement avec des LED à longue durée de vie disposées de manière idéale sur la platine et un diffuseur spécialement adapté
  • Les variantes DALI-2 à couleur de lumière fixe ont la fonction SwitchDIM (sauf Ø 900 mm)
  • Facile à monter de par sa conception modulaire avec loquets à ressort et son connecteur enfichable
  • Les modèles Ø 450 et 600 mm peuvent être installées par une seule personne
  • Montage suspendu avec un set de suspension à câble (2 m) ou un set de suspension tubulaire (1 m) - pouvant être raccourci en longueur, comme accessoire optionnel


Quelques mots du fabricant :

Design fonctionnel, lumière semblant flotter dans l'air