ESYLUX - Luminaires de secours à pictogramme SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM - EN10031618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP40
temps d'opération nominal - 3...3 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120031618
Réf. Sonepar
07218003161
Réf. Fournisseur
EN10031618
Réf. Commerciale
ESYLUX
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP40
temps d'opération nominal:
3...3 h
puissance du système:
3 W
type de pictogramme:
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme:
des deux côtés
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
distance de visibilité du pictogramme:
25 m
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
235 mm
longueur:
300 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
235 mm
longueur d’encastrement:
300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
7
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (DIN), montage apparent au plafond, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Accessoires de fixation nécessaires inclus
- Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) inclus
- Sources lumineuses fournies, 24 LED
- Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique au moyen du bouton-poussoir de test, confortablement avec ESY-Pen ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
- Surveillance constante du niveau de charge
- Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
- Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge) - Mode permanent et mode secours
- Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers
- Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis)
- Boîtier en aluminium traité
Les Atouts de la gamme:
- Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD)
- Variantes pour montage mural, montage sur équerre latérale de fixation, montage suspendu, montage au plafond et montage intégré au plafond
- Fonction d'auto-contrôle (SC = Self Control) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
- Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
- Sources lumineuses fournies (LED)
- Tests de fonctionnement ou de longue durée activables par poussoir ou par télécommande (ESY-Pen ou SL REMOTE CONTROL)
- Surveillance constante du niveau de charge avec test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
- Affichage d'état par LED (verte/rouge)
- Mode permanent et mode secours
- Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
- Raccordement par borniers enfichables
- Pictogramme exclusif
Quelques mots du fabricant :
Sécurité maximale et design de qualité