Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ESYLUX - Poussoirs PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH - EP10431616

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431616

Réf. Sonepar

07218043161

Réf. Fournisseur

EP10431616

Marque

ESYLUX

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

8 mm

Poussoir 4x DALI-2, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Poussoir quadruple comme appareil de saisie certifié DALI-2
  • Affectation individuelle via une unité de contrôle DALI-2
  • Les fonctions des touches peuvent être redéfinies et étiquetées individuellement
  • Alimentation via le bus DALI
  • Compatible avec la plupart des cadres 55 mm du marché