ESYLUX - Protections SLE 24 BASKET GUARD WALL - EN10017995

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 205 mm

  • longueur - 290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120017995

Réf. Sonepar

07218001799

Réf. Fournisseur

EN10017995

Réf. Commerciale

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

205 mm

longueur:

290 mm

hauteur:

105 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Grille de protection pour luminaires de secours autonomes série SLE à montage mural

Les Atouts de l'article:

  • Grille de protection pour luminaires de secours autonomes série SLE à montage mural
  • Montage rapide et facile grâce aux pattes de montage externes