ESYLUX - Systèmes de commande SMARTCONTROLLER APC20 PS DALI-2 - EC10431883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Oui
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 16...16 V
courant de sortie max. - 0.25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SMARTCONTROLLER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015120431883
Réf. Sonepar
07218043188
Réf. Fournisseur
EC10431883
Réf. Commerciale
ESYLUX
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
tension de sortie:
16...16 V
courant de sortie max.:
0.25 A
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
longueur:
156.3 mm
largeur:
82.7 mm
hauteur:
57.8 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Unité de commande certifiée DALI 2 avec alimentation en tension de bus intégrée (250 mA)
- Commande de l'éclairage de différents espaces de 16 groupes max.
- S'adapte facilement aux configurations d'espace individuelles et complexes
- Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière naturelle pour une efficacité énergétique optimale
- Nombreuses options de commande manuelle et jusqu'à 16 scènes
- Commutation automatique des groupes en cas de modification de l'utilisation de l'espace
- Options de commande par groupe en fonction du jour de la semaine et de l'heure
- Mise hors tension des appareils de service DALI (coupure d'alimentation) réglable selon l'heure pour réduire la consommation d'énergie
- Fonction en essaim pour davantage de confort en milieu professionnel
- Fonctions centrales pour les commandes prioritaires à l'échelle du bâtiment ou de la zone
- Démarrage plus rapide avec les réglages d'usine en mode broadcast
- Groupes individuels directement prêts à l'emploi avec les réglages d'usine
- Configuration facile avec l'application ESY via une interface Bluetooth bidirectionnelle
- Documentation et gestion facile des projets configurés avec l'application ESY (par exemple, sous forme de rapport PDF)
- Montage apparent avec accessoires
Les Atouts de la gamme:
- Unité de commande DALI-2 (APC = contrôleur d'application) dans un boîtier à rail DIN pour la commande de l'éclairage jusqu'à 16 groupes dans différentes pièces
- Alimentation du bus intégrée pour jusqu'à 64 appareillages de commande et 24 dispositifs d'entrée (250 mA)
- Démarrage rapide avec les réglages d'usine en mode diffusion
- Configuration facile avec ESY-App via l'interface Bluetooth bidirectionnelle
- Groupes créés avec les paramètres d'usine immédiatement prêts à l'emploi
- Régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante
- Commutation flexible des groupes si l'utilisation de la salle change
- Fonctions supplémentaires en fonction du niveau de spécification, par exemple fonction essaim, mise en veille, commande en fonction du jour de la semaine ou de l'heure de la journée, Human Centric Lighting (éclairage centré sur l'homme)
- Diverses options de contrôle manuel et jusqu'à 16 scénarios
- Documentation et gestion faciles des projets configurés à l'aide d'ESY-App (par exemple sous forme de rapport au format PDF)
Selon le niveau de spécification :- Contrôle adaptatif de l'éclairage pour un Human Centric Lighting (éclairage centré sur l'homme) efficace en énergie (SymbiLogic)
- Options de contrôle du jour de la semaine et de l'heure par groupe
- Mise en veille avec économie d'énergie et minuterie pour appareillages de commande DALI
- Fonction d'essaim pour un confort accru sur le lieu de travail
- Commandes centralisées pour un contrôle à l'échelle de la zone ou du bâtiment
- Mode nuit avec de nombreuses options de configuration, par exemple pour les établissements de santé
- Fonctions d'alarme déclenchables manuellement ou automatiquement
Quelques mots du fabricant :
Contrôle intelligent et dans différentes pièces de l'éclairage DALI-2. c'est ESY !