ESYLUX - Systèmes de commande SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC - EC10431425

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. - 6.25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015120431425

Réf. Sonepar

07218043142

Réf. Fournisseur

EC10431425

Réf. Commerciale

ESYLUX

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max.:

6.25 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

longueur:

555 mm

largeur:

262 mm

hauteur:

85 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier métallique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module de commande ESYLUX Light Control, 4 canaux jusqu'à 8 luminaires

Les Atouts de l'article:

  • Unité de commande ELC (ELC=ESYLUX Light Control) avec régulation constante de luminosité intégrée pour un rendement énergétique élevé
  • Connexion Plug-and-play pour jusqu'à 8 luminaires ELC
  • Deux entrées boutons-poussoirs classiques (230 V)
  • Clavier à 8 touches (accessoire) en option pour la commande prioritaire manuelle
  • Commande prioritaire manuelle et sélection de scènes avec 4 canaux d'éclairage séparés
  • Raccordement rapide des luminaires en plug-and-play via des prises RJ45
  • Mise en réseau aisée avec d'autres unités de commande ELC via les prises de courant
  • Système de base conçu pour une connexion au luminaire (RJ45) de 3 m
  • Extension possible avec des luminaires DALI via des sorties bus DALI intégrées
  • Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur de commutation DALI disponible séparément (module SW DALI)


Les Atouts de la gamme:

  • Unité de commande ELC avec boîtier compact et facile à installer pour la modernisation de l'espace par Plug-and-play
  • Variantes pour un Human Centric Lighting (SymbiLogic) efficace en énergie ou régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière du jour
  • Courant de sortie variable pour jusqu'à 4 types de luminaires par unité de commande
  • Jusqu'à 4 canaux d'éclairage qui peuvent être neutralisés individuellement ou par scène
  • poussoir multiple à commande intuitive de ESYLUX (accessoire)
  • Deux entrées pour boutons-poussoirs classiques de 230 V
  • 2 sorties de commande DALI pour luminaires DALI supplémentaires (y compris DT8)
  • Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur DALI (accessoire)
  • Variantes avec module intégré pour une intégration directe dans l'automatisation de bâtiments KNX (sans passerelle KNX-DALI séparée)


Quelques mots du fabricant :

Système d'éclairage intelligent plug- and-play pour un meilleur confort visuel