ESYLUX - Up-/Downlight ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN - EL10830068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 225000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120830068
Réf. Sonepar
07218083006
Réf. Fournisseur
EL10830068
Réf. Commerciale
ESYLUX
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
225000 h
longueur:
176 mm
efficacité lumineuse:
110 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
66...77 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
840
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
diamètre externe:
160 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 28°
- Très bon indice de rendu des couleurs : Ra > 80
- Type de montage : Montage mural
- Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 140000 h
Les Atouts de la gamme:
- Boîtier en aluminium de grande qualité, résistant aux agressions salines et surface antitache
- Résistance élevée aux produits nettoyants (efficace contre les graffitis)
- Trois variantes avec des angles de rayonnement différents (13°, 28° et 50°)
- Satisfait aux exigences d'installation s'appliquant aux installations des espaces publics (IP65, IK09)
- Socle enfichable pratique offrant suffisamment d'espace de câblage pour un montage mural d'une seule main
Quelques mots du fabricant :
Éclairage d'ambiance pour les façades