Eur Ohm - 16A fem.clapet ann.grise - 61048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP20
adapté à une broche de contact de protection - Oui
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752024105
Réf. Sonepar
03437061048
Réf. Fournisseur
61048
Réf. Commerciale
Eur Ohm
modèle:
broche de contact de protection
indice de protection (IP):
IP20
adapté à une broche de contact de protection:
Oui
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
7035
nombre de pôles:
2
désignation NEMA:
autre