Eur Ohm - 16A femel. caou.IP65 bague - 61053

CopieCopie
Eur Ohm - 16A femel. caou.IP65  bague

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • indice de protection (IP) - IP67

  • adapté à une broche de contact de protection - Oui

  • couleur - noir

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752024266

Réf. Sonepar

03437061053

Réf. Fournisseur

61053

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

broche de contact de protection

indice de protection (IP):

IP67

adapté à une broche de contact de protection:

Oui

couleur:

noir

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

9005

nombre de pôles:

2

désignation NEMA:

autre

Prolongateur 16A caoutchouc étanche IP65 avec bague