Eur Ohm - 16A male caou.IP40 ss bague - 61055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752045445
Réf. Sonepar
03437204544
Réf. Fournisseur
61055
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V