Eur Ohm - 16A male coiffe ann. blanche - 61035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
tension nominale - 230 V
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752023627
Réf. Sonepar
03437061035
Réf. Fournisseur
61035
Réf. Commerciale
Eur Ohm
courant nominal:
16 A
tension nominale:
230 V
couleur:
blanc
Fiche 16A à coiffe,avec anneau,blanche