Eur Ohm - 16A male coiffe blanche - 61030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752023429
Réf. Sonepar
03437061030
Réf. Fournisseur
61030
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V