Eur Ohm - 16A male coiffe grise - 61031

CopieCopie
Eur Ohm - 16A male coiffe grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752023467

Réf. Sonepar

03437061031

Réf. Fournisseur

61031

Réf. Commerciale

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

Fiche 16A à coiffe grise