Eur Ohm - 16A male coiffe noire - 61032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752023504
Réf. Sonepar
03437061032
Réf. Fournisseur
61032
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V